17X2794 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B110/17x2794Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B110/B2840 - 888933
Rubix:2974394
Hersteller:888933
EAN:3660338414862
17X2794 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B110/17x2794Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb110
Innenlänge2794 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2794 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B110/17x2794Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb110
Innenlänge2794 mm
Außenlänge2840 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2840 mm
Werkstoffsbr
33,37 exkl. MwSt.
/ Stück
39,71 inkl. MwSt.