17X1676 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B66/17x1676Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B66/B1720 - 889099
Rubix:2974563
Hersteller:889099
EAN:3660338416521
17X1676 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B66/17x1676Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb66
Innenlänge1676 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1676 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B66/17x1676Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb66
Innenlänge1676 mm
Außenlänge1720 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1720 mm
20,37 exkl. MwSt.
/ Stück
24,24 inkl. MwSt.