13X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A79/13x2006Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A79/A2040 - 888902
Rubix:2974272
Hersteller:888902
EAN:3660338414558
13X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A79/13x2006Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga79
Innenlänge2006 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A79/13x2006Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga79
Innenlänge2006 mm
Außenlänge2040 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2040 mm
14,79 exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std