22X4392 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C173 22x4392Li C4450 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739511
Hersteller:962361730
EAN:5414465307300
22X4392 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc173
Innenlänge4392 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X4392 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc173
Innenlänge4392 mm
Außenlänge4506 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge4450 mm
41,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage