X22X1758EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X1758EL.LTF
Rubix:196028
Hersteller:X22 1758OP4H_EL




Produktdetails : X22X1758EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 1788 mm |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1758 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
