Kegelrollenlager Timken 93800-90244, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm | Breite: 146.047 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:93800-90244
Rubix:846815
EAN:0053893443300


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,047 mm |
Produktdetails : 93800-90244 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 146,047 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 38,219 kg |
| Serie | 93000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 111,125 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1270000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.129,59 € exkl. MwSt.
/ Packung
7.294,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage