Kegelrollenlager FAG KLM67048-LM67010, Außendurchmesser: 59.131 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 11.811 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KLM67048-LM67010
Rubix:512858
Hersteller:0167318240000
EAN:4064328808591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 11,811 mm |
Produktdetails : KLM67048-LM67010 (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,88x59,13x59,13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 11,811 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | k-series |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 15,875 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort