Kegelrollenlager Timken 32012X, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32012X
Rubix:841611
EAN:0053893045375
32012X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32012X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
42,53 exkl. MwSt.
/ Stück
50,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an