Kegelrollenlager Timken 567-90175, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 80.96 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:567-90175
Rubix:844255
EAN:0053893342924
567-90175 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite80,96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 567-90175 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81,026x127x127 mm
Bruttogewicht3910 g
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite80,96 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,68 kg
Serie565
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager80,96 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r50900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr342000 N
127 mm
127 mm
Zolltarifcode84822000
558,38 exkl. MwSt.
/ Packung
664,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an