Kegelrollenlager FAG 33220, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 48 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33220
Rubix:509832
Hersteller:0167141640000
EAN:4012801051323
33220 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33220 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x180x180 mm
Bruttogewicht6870 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Serie332
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2650 rpm
Grenzdrehzahl3700 rpm
Gesamtbreite Lager63 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r660000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr430000 N
Zolltarifcode84822000
489,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,78 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an