Kegelrollenlager Timken 30310, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 29.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30310
Rubix:841430
Hersteller:100046385
EAN:0053893247311
30310 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30310 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht der Verpackung1227 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,25 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
52,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an