Kegelrollenlager Timken 56425-90027, Außendurchmesser: 165.1 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:56425-90027
Rubix:844195
EAN:0053893337425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 56425-90027 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x165,1x165,1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5856 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 56000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 354523,25 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 226414,48 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.591,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.083,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage