Kegelrollenlager Timken 32019X, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32019X
Rubix:841634
EAN:0053893045450
32019X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32019X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,39 exkl. MwSt.
/ Stück
124,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an