Kegelrollenlager FAG 30319-A, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:30319-A
Rubix:509557
Hersteller:0167110250000
EAN:4064327768858
30319-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30319-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51,6x200x200 mm
Bruttogewicht6700 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Serie303..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl3650 rpm
Gesamtbreite Lager49,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r440000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr360000 N
Zolltarifcode84822000
571,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
680,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an