Kegelrollenlager Timken 52393-90136, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 100.013 mm | Breite: 36.116 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:52393-90136
Rubix:843852
EAN:0053893322308
52393-90136 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100,013 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite36,116 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52393-90136 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5630 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser100,013 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite36,116 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,871 kg
Serie52000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,545 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r343000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr389000 N
161,925 mm
161,925 mm
Zolltarifcode84822000
2.543,09 exkl. MwSt.
/ Packung
3.026,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an