Kegelrollenlager FAG 32926, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32926
Rubix:509729
Hersteller:0167132570000
EAN:4012801051255
32926 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32926 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

-Hohe radiale Belastungen treten auf
Hohe axiale Belastungen wirken einseitig
Kombinierte Belastungen müssen aufgenommen werden (radiale und axiale Kräfte wirken gleichzeitig)
Eine genaue axiale Führung der Welle ist erforderlich (Festlagerfunktion)
Die Lagerung muss eine sehr hohe axiale Steifigkeit aufweisen
Die Lagerstelle wird spielfrei oder unter Vorspannung betrieben (einzelne Lager werden gegeneinander angestellt)
br>Eine hohe Laufgenauigkeit ist erforderlich
Die Tragfähigkeit von Schrägkugellagern reicht nicht mehr aus und die höhere Drehzahleignung von Schrägkugellagern ist nicht erforderlich
Die Lager müssen keine Fluchtungsfehler ausgleichen
Das Konstruktionsziel umfasst kompakte, steife und wirtschaftliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35,5x180x180 mm
Bruttogewicht2430 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Serie329
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2220 rpm
Grenzdrehzahl3750 rpm
Gesamtbreite Lager32 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r370000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr208000 N
Zolltarifcode84822000
304,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an