Kegelrollenlager FAG 320/32-X, Außendurchmesser: 58 mm | Innendurchmesser: 32 mm | Breite: 13 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:320/32-X
Rubix:946588
Hersteller:0167114590000
EAN:4064327659422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 320/32-X (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320..-x |
| Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 17 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort