Kegelrollenlager FAG 32322-A, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 65 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32322-A
Rubix:509725
Hersteller:0167131680000
EAN:4012801196567


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 32322-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17600 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2050 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 84,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1020000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 740000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.186,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.411,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen