Kegelrollenlager Timken 18790-90047, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 127 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:18790-90047
Rubix:839133
EAN:0053893198361


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 127 mm |
Produktdetails : 18790-90047 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x85,09x85,09 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1771 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 101,6x152,4x101,6 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 85,001 mm |
| Breite | 127 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9061 kg |
| Serie | 18700 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 127 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
719,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
856,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage