Kegelrollenlager Timken 30218-90KB2, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 26 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30218-90KB2
Rubix:841409
Hersteller:101752489
EAN:0053893458847




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 30218 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen