Kegelrollenlager Timken 33214-90KA4, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 41 mm

Kegelrollenlager der Serie 332

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33214-90KA4
Rubix:841771
Hersteller:101752498
33214 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33214 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
109,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an