Kegelrollenlager Timken 32936-90KA4, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32936-90KA4
Rubix:841722
Hersteller:101752509




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 32936 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Abmessungen
Engineering, um höhere Drehzahlen, höhere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innenringe (Cone) und Außenringe (Cup).
Engineering, um höhere Drehzahlen, höhere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innenringe (Cone) und Außenringe (Cup).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
753,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std