Kegelrollenlager Timken 32004X, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32004X
Rubix:841588
Hersteller:100142955
EAN:0053893794297
32004X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32004X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung96,6 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
16,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an