Kegelrollenlager Timken 30312, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 33.5 mm
Kegelrollenlager der Serie 303
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30312
Rubix:841435
EAN:0053893045207





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,5 mm |
Produktdetails : 30312 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen