Kegelrollenlager Timken JRM3535A-90UB6, Außendurchmesser: 65.02 mm | Innendurchmesser: 35.05 mm | Breite: 35 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JRM3535A-90UB6
Rubix:2288782
EAN:0053893091518
JRM3535A-90UB6 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35,05 mm
Außendurchmesser65,02 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JRM3535A-90UB6 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken JRM3535A-90UB6 ist ein unmontiertes, geradseitig boreiertes Kegelrollenlager (2-reihig) für hohe Lebensdauer. Abmessungen 35,05 × 65,02 × 35 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x65x65 mm
Bruttogewicht515 g
Verpackungsmaße (L x B x H)50,8x73,152x73,152 mm
Innendurchmesser35,05 mm
Außendurchmesser65,02 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Seriejrm3500
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Gesamtbreite Lager35 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88608,5 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr79623,1 N
273,12 exkl. MwSt.
/ Stück
325,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an