Kegelrollenlager Timken HM89448/HM89410, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 36.513 mm | Breite: 29.369 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM89448/HM89410
Rubix:849004
EAN:0053893022765
HM89448/HM89410 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,369 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM89448/HM89410 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Einreihiges Timken Kegelrollenlager HM89448/HM89410 mit den Maßen 36,513 × 76,2 × 29,37 mm. Für hohe Radial- und Axialbelastungen ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x59,891x59,891 mm
Bruttogewicht377 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Innendurchmesser36,513 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,369 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,6 kg
Seriehm89400
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager29,369 mm
NormANSI/ABMA STANDARD 19.2
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28600 N
63,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an