Kegelrollenlager SKF 32036 X, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 67 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32036 X
Rubix:8578
Hersteller:37777
EAN:7316577005793


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 32036 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager Kegelradial Mehrreihig- Paare von '31' , einreihig metrische Norm außer ISO 355. ABMA STD (Präfix K-) und Nicht-Standard
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14110 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 64 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1160 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 793 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
951,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.132,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen