Kegelrollenlager Timken JLM104948/JLM104910, Außendurchmesser: 82 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 21.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JLM104948/JLM104910
Rubix:450273
EAN:0053893659404
JLM104948/JLM104910 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite21,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM104948/JLM104910 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x96x27 mm
Bruttogewicht420 g
Verpackungsmaße (L x B x H)96x96x27 mm
Gewicht der Verpackung420 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser82 mm
Breite21,5 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an