Kegelrollenlager Timken 30308M/YSA30308RM, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30308M/YSA30308RM
Rubix:841425
EAN:0053893430812
30308 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30308 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager von Timken als Cone/Cup-Satz 30308M/YSA30308RM für Anwendungen mit hohen Radial- und Axialbelastungen. Mit Stahlkäfig und ISO-355-Abmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,25x90x90 mm
Bruttogewicht731 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Serie30308
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager25,25 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr117000 N
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an