Kegelrollenlager SKF 32222, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 53 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32222
Rubix:8698
EAN:7316577327703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 32222 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,09 kg |
| Serie | 322 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 56 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 560000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 491000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen