Kegelrollenlager FAG 33024, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33024
Rubix:509751
Hersteller:0190022700000
EAN:4012801051293
33024 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33024 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x180x180 mm
Bruttogewicht4220 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Serie330
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl3700 rpm
Gesamtbreite Lager48 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r560000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr310000 N
Zolltarifcode84822000
269,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an