Kegelrollenlager Timken 32006 XM-90KM1, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 17 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32006 XM-90KM1
Rubix:1796787
EAN:0053893007045




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 32006X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 32006x |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 17 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen