Kegelrollenlager Timken 30215-90KB1, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 27.25 mm

Kegelrollenlager der Serie 302

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30215-90KB1
Rubix:841406
Hersteller:190042566
30215 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite27,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30215 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite27,25 mm
Lagerspielcn
65,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an