Kegelrollenlager FAG 30211-DY, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 18 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30211-DY
Rubix:721768
Hersteller:0539322340000
EAN:4012802214598


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 30211-DY (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 707 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 302..-dy |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 22,75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 104000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort