Kegelrollenlager FAG 30316-A, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 33 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:30316-A
Rubix:509554
Hersteller:0167109910000
EAN:4064328809161
30316-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30316-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,5x170x170 mm
Bruttogewicht4370 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Serie303..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3300 rpm
Grenzdrehzahl4250 rpm
Gesamtbreite Lager42,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r345000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr285000 N
Zolltarifcode84822000
215,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,34 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an