Kegelrollenlager SKF 31308/CL7C, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:31308/CL7C
Rubix:2791830
EAN:7316579207287
31308/CL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31308/CL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Gewicht0,72 kg
Serie313
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Gesamtbreite Lager25,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r81500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91100 N
57,72 exkl. MwSt.
/ Stück
68,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an