Kegelrollenlager Timken 03062/03162, Außendurchmesser: 41.275 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 14.288 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:03062/03162
Rubix:659195
EAN:0053893780030




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,275 mm |
| Breite | 14,288 mm |
Produktdetails : 03062/03162 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,275 mm |
| Breite | 14,288 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 3000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 14,288 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM; ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen