Kegelrollenlager Timken 598/592A, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 92.075 mm | Breite: 39.688 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:598/592A
Rubix:844501
EAN:0053893651828
598/592A (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 598/592A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,322x120,94x120,94 mm
Bruttogewicht1567 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,6 kg
Serie595
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3100 rpm
Gesamtbreite Lager39,688 mm
NormABMA (INCH-SIZED BEARING PART NUMBERING STANDARD)
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Zolltarifcode84822000
204,44 exkl. MwSt.
/ Stück
243,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an