Kegelrollenlager SKF 32311, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 45.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32311
Rubix:2112937
EAN:7316577563699
32311 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite45,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32311 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite45,5 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Gesamtbreite Lager45,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r250000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr245000 N
69,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an