Kegelrollenlager Timken 31313, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm

Kegelrollenlager der Serie 313

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:31313
Rubix:841517
EAN:0053893045351
31313 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31313 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Buchsen erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
164,12 exkl. MwSt.
/ Stück
195,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an