Kegelrollenlager Timken 33213-90KB1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 41 mm

Kegelrollenlager der Serie 332

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33213-90KB1
Rubix:841770
Hersteller:101752496
33213 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33213 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
102,30 exkl. MwSt.
/ Stück
121,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an