Kegelrollenlager Timken 5595/5535, Außendurchmesser: 122.24 mm | Innendurchmesser: 65.88 mm | Breite: 43.66 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5595/5535
Rubix:844156
EAN:0053893652986
5595/5535 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65,88 mm
Außendurchmesser122,24 mm
Breite43,66 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5595/5535 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43,656x122,238x122,238 mm
Bruttogewicht2265 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Innendurchmesser65,88 mm
Außendurchmesser122,24 mm
Breite43,66 mm
Lagerspielcn
Serie5500
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
258,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an