Kegelrollenlager Timken 3877/3820, Außendurchmesser: 85.725 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3877/3820
Rubix:842399
EAN:0053893652726




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,725 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 3877/3820 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,163x62,977x62,977 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 515 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 85,725 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3800 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen