Kegelrollenlager Timken 368/362A, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 20.638 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:368/362A
Rubix:660416
EAN:0053893650760
368/362A (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser88,9 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 368/362A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,638x88,9x88,9 mm
Bruttogewicht505 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser88,9 mm
Breite20,638 mm
Gewicht0,5 kg
Seriets (tapered single)
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager20,638 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r95800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,99 exkl. MwSt.
/ Stück
84,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an