Kegelrollenlager SKF LM 11949/910/Q, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 16.637 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:LM 11949/910/Q
Rubix:148496
Hersteller:47675
EAN:7316570004090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,237 mm |
| Breite | 16,637 mm |
Produktdetails : LM 11949/910/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Kann mit Kegeln der gleichen Serie kombiniert werden
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
- Ermöglicht vollständige Austauschbarkeit der Becher
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,64x40,12x40,12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 121 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 45,237 mm |
| Breite | 16,637 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 16,637 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std