Kegelrollenlager Timken 33013, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 27 mm

Kegelrollenlager der Serie 330

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33013
Rubix:7106
EAN:0053893046334
33013 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33013 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Paarweise gegeneinander montiert, um Axialschüben in beiden Richtungen zu widerstehen. Trennbare Ringe erleichtern den Zusammenbau.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
78,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an