Kegelrollenlager Timken LM11749/LM11710, Außendurchmesser: 39.878 mm | Innendurchmesser: 17.462 mm | Breite: 14.605 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM11749/LM11710
Rubix:638317
Hersteller:100083206
EAN:0053893984940
LM11749/LM11710 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17,462 mm
Außendurchmesser39,878 mm
Breite14,605 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM11749/LM11710 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x59x25 mm
Bruttogewicht90 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59x59x25 mm
Gewicht der Verpackung90 g
Innendurchmesser17,462 mm
Außendurchmesser39,878 mm
Breite14,605 mm
Lagerspielcn
Seriepouce
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29400 N
Zolltarifcode84822000
15,77 exkl. MwSt.
/ Stück
18,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an