Kegelrollenlager FAG 32026-X-XL-DF-A200-250, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 90 mm
Kegelrollenlager-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32026-X-XL-DF-A200-250
Rubix:1790819
Hersteller:0838663704080
EAN:4054364598815


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : 32026-X-XL-DF-A200-250 (FAG) Kegelrollenlager-Satz FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager-Sätze der Baureihe 320 als DF-Konfiguration mit X-Anordnung bieten eine exzellente Lösung für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Belastbarkeit erforderlich sind. Die DF-Konfiguration in X-Anordnung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverlagerung und eine stabile Funktion auch unter extremen Betriebsbedingungen. Durch die präzise Ausrichtung der Kegelrollenlager wird eine hervorragende Leistung in dynamischen Anwendungen erzielt, die mit hohen Vibrationen und wechselnden Belastungen konfrontiert sind.
Dank der X-Life Technologie bieten diese Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu einer deutlichen Reduzierung der Wartungskosten und einer besseren Energieeffizienz führt. Sie sind besonders geeignet für Fahrzeugachsen, Antriebsstränge und Maschinenkomponenten, die auf eine hohe Präzision und Stabilität angewiesen sind.
Dank der X-Life Technologie bieten diese Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu einer deutlichen Reduzierung der Wartungskosten und einer besseren Energieeffizienz führt. Sie sind besonders geeignet für Fahrzeugachsen, Antriebsstränge und Maschinenkomponenten, die auf eine hohe Präzision und Stabilität angewiesen sind.
Kegelrollenlager-Satz 320..-DF, X-Anordnung
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
| Norm | din 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 660000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
724,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
862,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage