Kegelrollenlager FAG 32320-A, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 60 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32320-A
Rubix:509724
Hersteller:0167131500000
EAN:4064328809222


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 32320-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12800 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2370 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 77,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 840000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 610000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
996,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort