Kegelrollenlager Timken 32220-90KA8, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 39 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32220-90KA8
Rubix:841683
Hersteller:101752476
EAN:0053893458946




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 32220 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage